OTC TOOLS 1128 Laakerijakaja Suurin levitys 12 7/8 tuumaa | AC9KBX 3GZK9

OTC TOOLS 1128 laakerijakaja Suurin levitys 12 7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9KBX Malli: 1128Ristiviite: 3GZK9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,603.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaakerinjakaja
Maks. Levitän12-7 / 8 tuumaa
Min. Levitän5 sisään.
Päästä1 3/4 - 12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.15
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)35.31
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ruuvin leveys (13 ")
    • Käytä leuka- tai työntötankoa nro (1073 ja 1079)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPäästäHinta
OTC TOOLS 1127 Laakerijakaja Suurin levitys 13 3/8 tuumaa | AC9KBW 3GZK8 11271 - 14 "€1,785.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 1128 laakerijakaja Suurin levitys 12 7/8 tuumaa
€3,603.52 / yksikkö