Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG HP434-6259 Corner Radius End Mill, 4 Flutes, 5/8 Inch Milling Dia, 1 1/4 Inch Length Of Cut | CT4WXU 35CM12

OSG HP434-6259 kulman säteen päätyjyrsintä, 4 uraa, 5/8 tuuman jyrsintähalkaisija, 1 1/4 tuuman leikkauspituus

Varastossa
Tuote: CT4WXU Malli: HP434-6259Ristiviite: 35CM12

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€235.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulman säteen päätyjyrsintä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OSG HP432-5006 Kulman säteen päätyjyrsintä, 2 uraa, 1/2 tuuman jyrsintähalkaisija, 1 tuuman leikkauspituus | CT4WEW 35CL88 HP432-5006€149.45
OSG HP432-2502 Kulman säteen päätyjyrsintä, 2 uraa, 1/4 tuuman jyrsintähalkaisija, 3/4 tuuman leikkauspituus | CT4WFN 35CL80 HP432-2502€54.69
OSG HP432-1251 Kulman säteen päätyjyrsintä, 2 uraa, 1/8 tuuman jyrsintähalkaisija, 1/2 tuuman leikkauspituus | CT4WFT 35CL78 HP432-1251€27.67
OSG HP432-1872 Kulman säteen päätyjyrsintä, 2 uraa, 3/16 tuuman jyrsintähalkaisija, 5/8 tuuman leikkauspituus | CT4WGC 35CL79 HP432-1872€41.90
OSG HP432-7512 Kulman säteen päätyjyrsintä, 2 uraa, 3/4 tuuman jyrsintähalkaisija, 1 1/2 tuuman leikkauspituus | CT4WGT 35CL94 HP432-7512€401.85
OSG HP432-7509 Kulman säteen päätyjyrsintä, 2 uraa, 3/4 tuuman jyrsintähalkaisija, 1 1/2 tuuman leikkauspituus | CT4WGU 35CL93 HP432-7509€401.85
OSG HP432-7506 Kulman säteen päätyjyrsintä, 2 uraa, 3/4 tuuman jyrsintähalkaisija, 1 1/2 tuuman leikkauspituus | CT4WGV 35CL92 HP432-7506€401.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG HP434-6259 kulman säteen päätyjyrsintä, 4 uraa, 5/8 tuuman jyrsintähalkaisija, 1 1/4 tuuman leikkauspituus
€235.69 / yksikkö