Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG HP421-1000 kovametallimylly Hp421 1 D 1 1/2 Leikattu L | AC4TYD 30L354

OSG HP421-1000 kovametallipäätyjyrsin Hp421 1 D 1 1/2 leikkaus L

Varastossa
Tuote: AC4TYD Malli: HP421-1000Ristiviite: 30L354

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€520.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija1"
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääKeskileikkaus
End Mill -sovellusViimeistely
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunTiAlN
LuokkaHigh Performance
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1.5 "
LuettelonumeroHP421
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.1"
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus4"
Varsi Dia.1"
TyyppiSäännöllinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHalkaisijaMitan tyyppiVarsi Dia.LuokkaHelix-kulmaLeikkauksen pituusLuettelonumeroHinta
OSG HP421-0469 kovametallimylly Hp421 3/64 D 9/64 Cut L | AC4TXZ 30L350 HP421-04691.5 "3 / 64 "Murto-tuuma1 / 8 "High Performance30 Tutkinnot9 / 64 "HP421€27.05
OSG HP421-0625 kovametallimylly Hp421 1/16 D 3/16 Cut L | AC4TYA 30L351 HP421-06251.5 "1 / 16 "Murto-tuuma1 / 8 "High Performance30 Tutkinnot3 / 16 "HP421€25.28
OSG HP421-0781 kovametallimylly Hp421 5/64 D 1/4 Cut L | AC4TYB 30L352 HP421-07811.5 "5 / 64 "Murto-tuuma1 / 8 "High Performance30 Tutkinnot1 / 4 "HP421€25.31
OSG HP421-0938 kovametallimylly Hp421 3/32 D 5/16 Cut L | AC4TYC 30L353 HP421-09381.5 "3 / 32 "Murto-tuuma1 / 8 "High Performance35 Tutkinnot5 / 16 "HP421€25.29
OSG HP421-1094 kovametallimylly Hp421 7/64 D 3/8 Cut L | AC4TYE 30L355 HP421-10941.5 "7 / 64 "Murto-tuuma1 / 8 "High Performance30 Tutkinnot3 / 8 "HP421€25.41
OSG HP421-1250-kovametallimylly Hp421 1/8 D 1/2 Cut L | AC4TYF 30L356 HP421-12501.5 "1 / 8 "Murto-tuuma1 / 8 "High Performance30 Tutkinnot1 / 2 "HP421€25.12
OSG HP421-1406 kovametallimylly Hp421 9/64 D 1/2 Cut L | AC4TYG 30L357 HP421-14062"9 / 64 "Murto-tuuma3 / 16 "High Performance30 Tutkinnot1 / 2 "HP421€33.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG HP421-1000 kovametallipäätyjyrsin Hp421 1 D 1 1/2 leikkaus L
€520.22 / yksikkö