Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG HP421-0984 Carbide End Mill Hp421 2.5mm D 8mm Cut L | AC4UAJ 30L406

OSG HP421-0984 kovametallipääjyrsin Hp421 2.5 mm S 8 mm leikkaus L

Varastossa
Tuote: AC4UAJ Malli: HP421-0984Ristiviite: 30L406

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija2.5mm
Mitan tyyppimetrinen
pääKeskileikkaus
End Mill -sovellusViimeistely
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunTiAlN
LuokkaHigh Performance
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus8mm
LuettelonumeroHP421
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.2.50mm
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus39mm
Varsi Dia.3.00mm
TyyppiSäännöllinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHalkaisijaMitan tyyppiVarsi Dia.LuokkaHelix-kulmaLeikkauksen pituusLuettelonumeroHinta
OSG HP421-0469 kovametallimylly Hp421 3/64 D 9/64 Cut L | AC4TXZ 30L350 HP421-04691.5 "3 / 64 "Murto-tuuma1 / 8 "High Performance30 Tutkinnot9 / 64 "HP421€27.05
OSG HP421-0625 kovametallimylly Hp421 1/16 D 3/16 Cut L | AC4TYA 30L351 HP421-06251.5 "1 / 16 "Murto-tuuma1 / 8 "High Performance30 Tutkinnot3 / 16 "HP421€25.28
OSG HP421-0781 kovametallimylly Hp421 5/64 D 1/4 Cut L | AC4TYB 30L352 HP421-07811.5 "5 / 64 "Murto-tuuma1 / 8 "High Performance30 Tutkinnot1 / 4 "HP421€25.31
OSG HP421-0938 kovametallimylly Hp421 3/32 D 5/16 Cut L | AC4TYC 30L353 HP421-09381.5 "3 / 32 "Murto-tuuma1 / 8 "High Performance35 Tutkinnot5 / 16 "HP421€25.29
OSG HP421-1000 kovametallimylly Hp421 1 D 1 1/2 Leikattu L | AC4TYD 30L354 HP421-10004"1"Murto-tuuma1"High Performance30 Tutkinnot1.5 "HP421€520.22
OSG HP421-1094 kovametallimylly Hp421 7/64 D 3/8 Cut L | AC4TYE 30L355 HP421-10941.5 "7 / 64 "Murto-tuuma1 / 8 "High Performance30 Tutkinnot3 / 8 "HP421€25.41
OSG HP421-1250-kovametallimylly Hp421 1/8 D 1/2 Cut L | AC4TYF 30L356 HP421-12501.5 "1 / 8 "Murto-tuuma1 / 8 "High Performance30 Tutkinnot1 / 2 "HP421€25.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG HP421-0984 kovametallipääjyrsin Hp421 2.5 mm S 8 mm leikkaus L
€25.58 / yksikkö