SHARP OD-1324-SE OD-hiomakone, 220 V, 3-vaihe, 10000 RPM Karan nopeus, 10 tuuman kääntö | CU2PAW 446P18

SHARP OD-1324-SE OD-hiomakone, 220 V, 3-vaiheinen, 10000 10 RPM karan nopeus, XNUMX tuuman kääntö

Varastossa
Tuote: CU2PAW Malli: OD-1324-SERistiviite: 446P18

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€203,572.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMylly

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2592.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SHARP OD-820-SE OD-hiomakone, 220 V, 3 vaihetta, 3 hevosvoimaa, 10000 10 RPM Karan nopeus, 2 tuuman kääntö | CU446PAX 15PXNUMX OD-820-SE€117,457.00
SHARP 0D-1020-HE OD-hiomakone, 220 V, 3-vaiheinen, 5 hevosvoimaa, 10000 10 RPM karan nopeus, 2 tuuman kääntö | CU446PAY 16PXNUMX 0D-1020-HE€141,788.08
SHARP OD-1324-HE OD-hiomakone, 220 V, 3 vaihetta, 7 1/2 hevosvoimaa, 10000 10 RPM Karan nopeus, 2 tuuman kääntö | CU446PAZ 17PXNUMX OD-1324-HE€190,480.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARP OD-1324-SE OD-hiomakone, 220 V, 3-vaiheinen, 10000 10 RPM karan nopeus, XNUMX tuuman kääntö
€203,572.95 / yksikkö