Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG HP245-2717 Jobber Length Drill Bit, I Drill Bit Size, 91 mm Overall Length | CT6EUY 34YD22

OSG HP245-2717 Jobber Length Drill Bit, I Drill Bit Size, 91 mm Overall Length

Varastossa
Tuote: CT6EUY Malli: HP245-2717Ristiviite: 34YD22

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
OSG 8673040 Jobber-poranterä, 10.40 mm:n poranterä, 118 mm kokonaispituus, kovametalli | CT6CAC 405J95 8673040Jobber-poranterä€218.73
OSG 8668075 Jobber-poranterä, 10.75 mm:n poranterä, 146 mm kokonaispituus | CT6CAE 54LP47 8668075Jobber-poranterä€336.41
OSG 8673090 Jobber-poranterä, 10.90 mm:n poranterä, kovametalli, 71 mm Max Drilling Dp | CT6CAF 405K02 8673090Jobber-poranterä€227.15
OSG 8693280 Jobber-poranterä, 12.80 mm:n poranterä, 167 mm kokonaispituus | CT6CAH 405R32 8693280Jobber-poranterä€402.61
OSG HP245-5079 Jobber-poranterä, 12.90 mm:n poranterä, 124 mm kokonaispituus | CT6CAJ 34YD93 HP245-5079Jobber-poranterä€218.24
OSG 8668370 Jobber-poranterä, 13.70 mm:n poranterä, kovametalli, 110 mm Max Drilling Dp | CT6CAK 54LR15 8668370Jobber-poranterä€462.16
OSG 651012511 Jobber-poranterä, 3.18 mm:n poranterä, 86 mm kokonaispituus | CT6CAV 405N59 651012511Jobber-poranterä€148.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG HP245-2717 Jobber Length Drill Bit, I Drill Bit Size, 91 mm Overall Length
€84.35 / yksikkö