Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG HP245-2189 -karbidipora 5.56 mm: n mikrojyvä | AG3NNA 33PC54

OSG HP245-2189 kovametallipora 5.56 mm mikrorae

Varastossa
Tuote: AG3NNA Malli: HP245-2189Ristiviite: 33PC54

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametallipora
Mitan tyyppimetrinen
Porakohta140 Tutkinnot
Huilun pituus1.73 "
LuokkaMikrojyvä
Materiaalikarbidi
Kokonaispituus82mm
Koko5.56mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207504060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPorakohtaHuilun pituusKokonaispituusKokoHinta
OSG 3318540 kovametallipora 5.40 mm: n mikrojyvä | AG3NMQ 33PC43 3318540120 Tutkinnot1.37 "74mm5.40mm€144.10
OSG HP243-2130 -karbidipora 5.41 mm: n mikrojyvä | AG3NMR 33PC46 HP243-2130140 Tutkinnot1.1 "66mm5.41mm€62.28
OSG HP243-3126 -karbidipora 7.94 mm: n mikrojyvä | AG3NMU 33PC48 HP243-3126140 Tutkinnot1.61 "79mm7.94mm€88.86
OSG HP243-3228 -karbidipora 8.20 mm: n mikrojyvä | AG3NMV 33PC49 HP243-3228140 Tutkinnot1.85 "89mm8.20mm€85.76
OSG HP243-3780 -karbidipora 9.60 mm: n mikrojyvä | AG3NMW 33PC50 HP243-3780140 Tutkinnot1.85 "89mm9.60mm€106.76
OSG HP245-3748 -karbidipora 9.52 mm: n mikrojyvä | AG3NND 33PC57 HP245-3748140 Tutkinnot2.4 "103mm9.52mm€125.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG HP245-2189 kovametallipora 5.56 mm mikrorae
€64.12 / yksikkö