Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 9910037 Kutistaistukka | AH3XBE 33PC39

OSG 9910037 Kutisteistukka

Varastossa
Tuote: AH3XBE Malli: 9910037Ristiviite: 33PC39

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€316.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKutista pala
Reikä dia.1 / 4 "
Nenä Dia.0.490 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.52
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikä dia.KokoHinta
OSG 8910005 Kutistaistukka | AH3XAW 33PC31 8910005-HSK50€1,026.31
OSG 8910034 Kutisteistukka | AH3XAX 33PC32 89100344mm-€440.00
OSG 8910046 Kutisteistukka | AH3XAY 33PC33 891004612mm-€354.20
OSG 8910051 kutisteistukka | AH3XAZ 33PC34 89100513mm-€708.45
OSG 8910088 Kutistaistukka | AH3XBA 33PC35 89100886mm-€386.36
OSG 9910002 Kutisteistukka | AH3XBB 33PC36 9910002-CAT40€654.69
OSG 9910031 Kutisteistukka | AH3XBC 33PC37 99100311 / 8 "-€543.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 9910037 Kutisteistukka
€316.52 / yksikkö