Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 9910031 Kutisteistukka | AH3XBC 33PC37

OSG 9910031 Kutisteistukka

Varastossa
Tuote: AH3XBC Malli: 9910031Ristiviite: 33PC37

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€532.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKutista pala
Reikä dia.1 / 8 "
Nenä Dia.0.360 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.52
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikä dia.KokoHinta
OSG 8910005 Kutistaistukka | AH3XAW 33PC31 8910005-HSK50€1,021.78
OSG 8910034 Kutisteistukka | AH3XAX 33PC32 89100344mm-€432.78
OSG 8910046 Kutisteistukka | AH3XAY 33PC33 891004612mm-€347.30
OSG 8910051 kutisteistukka | AH3XAZ 33PC34 89100513mm-€694.63
OSG 8910088 Kutistaistukka | AH3XBA 33PC35 89100886mm-€378.81
OSG 9910002 Kutisteistukka | AH3XBB 33PC36 9910002-CAT40€641.92
OSG 9910034 Kutisteistukka | AH3XBD 33PC38 99100343 / 16 "-€438.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 9910031 Kutisteistukka
€532.65 / yksikkö