Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 961-3750-60 Karbidiporre 9 mm: n leikkaushalkaisija RH-leikkaus | AH3ZYR 33ZV20

OSG 961-3750-60 kovametallipora 9 mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus

Varastossa
Tuote: AH3ZYR Malli: 961-3750-60Ristiviite: 33ZV20

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.9.00mm
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus19mm
Maks. Kierrosluku65,000
Kokonaispituus152mm
Varren materiaaliHSS
Varren koko6"
Muotosylinteri
Kaupan numeroSA-3L6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren kokoKaupan numeroHinta
OSG 961-3750 kovametallisylinteri 3/8 tuumaa | AH3ZYT 33ZV21 961-37503 / 8 "3 / 4 "63,0006"1 / 4 "SA-3L6€52.55
OSG 961-5000 Karbidiporanterä, 1/2 tuumaa | AH3ZYU 33ZV22 961-50001 / 2 "1"50,0006"1 / 4 "SA-5L6€83.71
OSG 961-5000-60 Karbidiporre, 12 mm: n leikkaushalkaisija RH-leikkaus | AH3ZYV 33ZV23 961-5000-6012.00mm25mm55,00050mm6"SA-5L6€82.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 961-3750-60 kovametallipora 9 mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus
€55.68 / yksikkö