Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 900-9017 kovametallipora 8 astetta mukana kulma 1/8 tuumaa | AH4AFA 33ZW67

OSG 900-9017 kovametallipora 8 astetta mukana kulma 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4AFA Malli: 900-9017Ristiviite: 33ZW67

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€15.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus1 / 2 "
Maks. Kierrosluku80,000
Kokonaispituus1.5 "
Varren materiaalikarbidi
Varren koko1 / 8 "
Muoto8 asteen kulma
Kaupan numeroSL-42

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.64
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusKokonaispituusVarren kokoHinta
OSG 800-8017 kovametallipora 8 astetta mukana kulma 1/8 tuumaa | AH4ADG 33ZW27 800-80171 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "€16.93
OSG 800-8017-30 kovametallipora 3mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus | AH4AED 33ZW47 800-8017-303.00mm12mm38mm3"€16.93
OSG 900-9017-30 kovametallipora 3mm leikkaushalkaisija RH leikkaus | AH4AFW 33ZW86 900-9017-303.00mm12mm50mm6"€15.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 900-9017 kovametallipora 8 astetta mukana kulma 1/8 tuumaa
€15.32 / yksikkö