Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 900-9015 Karbidiporaus 60 asteen kulma 1/8 tuumaa | AH4AEY 33ZW65

OSG 900-9015 kovametallipora 60 astetta mukana kulma 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4AEY Malli: 900-9015Ristiviite: 33ZW65

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Kulma90 Tutkinnot
Leikkurin halkaisija.1 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus3 / 32 "
Maks. Kierrosluku80,000
Kokonaispituus1.5 "
Varren materiaalikarbidi
Varren koko1 / 8 "
Muoto60 asteen kulma
Kaupan numeroSJ-42

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulmaLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusKokonaispituusVarren kokoHinta
OSG 800-8015 Carbide Bur 60 astetta, kulma 1/8 tuumaa | AH4ADE 33ZW25 800-801590 Tutkinnot1 / 8 "3 / 32 "1.5 "1 / 8 "€16.72
OSG 800-8015-30 Karbidiporre 3 mm: n halkaisija RH-leikkaus AH4AEB 33ZW45 800-8015-3060 Tutkinnot3.00mm2.5 "50mm6"€16.93
OSG 900-9015-30 Karbidiporre 3 mm: n halkaisija RH-leikkaus | AH4AFU 33ZW84 900-9015-3060 Tutkinnot3.00mm2.5 "50mm6"€15.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 900-9015 kovametallipora 60 astetta mukana kulma 1/8 tuumaa
€15.32 / yksikkö