Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 883-2500 Carbide Bur pyöreä nenäpuu 1/4 tuumaa | AH4AAW 33ZV70

OSG 883-2500 kovametalliporan pyöreä nokkapuu 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4AAW Malli: 883-2500Ristiviite: 33ZV70

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 4 "
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus5 / 8 "
Maks. Kierrosluku70,000
Kokonaispituus2"
Varren materiaaliHSS
Varren koko1 / 4 "
MuotoPyöreä nenäpuu
Kaupan numeroSF-1A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.98
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.98
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren kokoKaupan numeroHinta
OSG 883-2362 Carbide Bur 6 mm: n leikkaushalkaisija RH-leikkaus | AH4AAV 33ZV69 883-23626.00mm16mm75,00050mm6"SF-1MA€48.62
OSG 883-3750 Carbide Bur pyöreä nenäpuu 3/8 tuumaa | AH4AAX 33ZV71 883-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"1 / 4 "SF-3A€56.08
OSG 883-3750-60 Karbidiporre 9 mm: n halkaisija RH-leikkaus | AH4AAY 33ZV72 883-3750-609.00mm19mm65,00050mm6"SF-3MA€56.08
OSG 883-5000 Carbide Bur pyöreä nenäpuu 1/2 tuumaa | AH4AAZ 33ZV73 883-50001 / 2 "1"50,0002"1 / 4 "SF-5A€85.14
OSG 883-5000-60 Karbidiporaus 12 mm: n halkaisija RH-leikkaus | AH4ABA 33ZV74 883-5000-6012.00mm25mm55,00050mm6"SF-5MA€83.38
OSG 883-6250 Carbide Bur pyöreä nenäpuu 5/8 tuumaa | AH4ABB 33ZV75 883-62505 / 8 "1"40,0002"1 / 4 "SF-6A€124.28
OSG 883-6250-60 Carbide Bur 16 mm: n leikkaushalkaisija RH-leikkaus | AH4ABC 33ZV76 883-6250-6016.00mm25mm40,00050mm6"SF-6MA€125.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 883-2500 kovametalliporan pyöreä nokkapuu 1/4 tuumaa
€49.35 / yksikkö