FABORY B34140.012.0048 Sokea niitti, #30 Poran koko, 0.129 - 0.133 tuuman reikä, 6000PK | CG7ENM 163Z17

FABORY B34140.012.0048 Sokea niitti, #30 Poran koko, 0.129-0.133 tuuman reikä, 6000PK

Varastossa
Tuote: CG7ENM Malli: B34140.012.0048Ristiviite: 163Z17

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€261.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
VäriHarmaa
Poran koko#30
Luokka30
Grip-alue0.376 "- 0.500"
Pää Dia.0.207 "- 0.233"
Pään korkeus0.036 "
Pään tyylikartioupotetut
Reiän koko0.129 "- 0.133"
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.1 / 8 "
Niitin pituus0.65 "
NiittimateriaaliTeräs
Niitin numero48
Niitin tyyppiAvoin pää
Yhden leikkauslujuus (paunaa)260 paunaa.
StandardiIFI 114
TyyliSokea niitti
Vetolujuus310 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8333
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B34140.012.0048 Sokea niitti, #30 Poran koko, 0.129-0.133 tuuman reikä, 6000PK
€261.63 /pakkaus