Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 8315657 Kierteenmuodostushana 12x1.50mm Kirkas | AG3ZMR 33XC48

OSG 8315657 Kierteenmuodostushana 12x1.50mm Kirkas

Varastossa
Tuote: AG3ZMR Malli: 8315657Ristiviite: 33XC48

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€853.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganmuodostus Napauta
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero357
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus150mm
Piki1.50mm
Pikin halkaisijan rajatRH7
Varsi Dia.8.50mm
KokoM12
Napauta TyyliForming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus38mm
KiertyyppiMetrinen hieno

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.eräLuettelonumeroKokoNapauta Tyylithread PituusKiertyyppiMateriaaliHinta
OSG 8315054 Kierteenmuodostushana 3x0.50mm kirkas | AG3ZLQ 33XC23 83150544.00mmLanganmuodostus Napauta369M3Forming18mmMetrinen karkeakarbidi€270.98
OSG 8315055 Kierteenmuodostushana 3x0.50mm kirkas | AG3ZLR 33XC24 83150554.00mmLanganmuodostus Napauta369M3Forming18mmMetrinen karkeakarbidi€280.70
OSG 8315060 Kierteenmuodostushana 4x0.70mm kirkas | AG3ZLT 33XC25 83150605.00mmLanganmuodostus Napauta369M4Forming20mmMetrinen karkeakarbidi€296.24
OSG 8315061 Kierremuovaushana 4x0.70mm Kirkas | AG3ZLU 33XC26 83150615.00mmLanganmuodostus Napauta369M4Forming20mmMetrinen karkeakarbidi€296.24
OSG 8315066 Kierteenmuovaushana 5x0.80mm Kirkas | AG3ZLV 33XC27 83150665.50mmLanganmuodostus Napauta369M5Forming22mmMetrinen karkeakarbidi€312.39
OSG 8315067 Kierteenmuodostushana 5x0.80mm kirkas | AG3ZLW 33XC28 83150675.50mmLanganmuodostus Napauta369M5Forming22mmMetrinen karkeakarbidi€312.39
OSG 8315072 Kierteiden muodostushana 6 x 1.00 mm kirkas | AG3ZLX 33XC29 83150726.00mmLanganmuodostus Napauta369M6Forming24mmMetrinen karkeakarbidi€338.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 8315657 Kierteenmuodostushana 12x1.50mm Kirkas
€853.15 / yksikkö