Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 8315315 Spiral Flute Tap Bottom 12x1.75mm Bright | AG4BNL 33XR54

OSG 8315315 Spiraalihuilun hanan pohja 12x1.75mm kirkas

Varastossa
Tuote: AG4BNL Malli: 8315315Ristiviite: 33XR54

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€603.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero389
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus82mm
Piki1.75mm
Pikin halkaisijan rajatOH4
Varsi Dia.8.50mm
KokoM12
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus38mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.KokoNapauta Tyylithread PituusHinta
OSG 8315254 Kierrehuiluhanan muokattu pohja 3x0.50mm kirkas | AG4BMV 33XR39 8315254Metrinen karkea46mm0.50mmOH34.00mmM3Muokattu Bottoming18mm€205.24
OSG 8315255 Spiraalihuuhanan pohja 3x0.50mm kirkas | AG4BMW 33XR40 8315255Metrinen karkea46mm0.50mmOH34.00mmM3Pohjaaminen18mm€214.83
OSG 8315260 Kierrehuiluhanan muokattu pohja 4x0.70mm kirkas | AG4BMX 33XR41 8315260Metrinen karkea52mm0.70mmOH35.00mmM4Muokattu Bottoming20mm€226.56
OSG 8315261 Kierrehuilu, pohja 4x0.70 mm kirkas | AG4BMY 33XR42 8315261Metrinen karkea52mm0.70mmOH35.00mmM4Pohjaaminen20mm€226.56
OSG 8315266 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus 5x0.80mm kirkas | AG4BMZ 33XR43 8315266Metrinen karkea60mm0.80mmOH35.50mmM5Muokattu Bottoming22mm€238.38
OSG 8315267 Spiraalihuuhanan pohja 5x0.80mm kirkas | AG4BNA 33XR44 8315267Metrinen karkea60mm0.80mmOH35.50mmM5Pohjaaminen22mm€238.38
OSG 8315272 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus 6 x 1.00 mm kirkas | AG4BNB 33XR45 8315272Metrinen karkea62mm1.00mmOH36.00mmM6Muokattu Bottoming24mm€258.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 8315315 Spiraalihuilun hanan pohja 12x1.75mm kirkas
€603.71 / yksikkö