Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 8304784 Kierrejyrsin M24 120 mm Pituus 1.970 Leikkauspituus 5 uraa | AG3URX 33VR33

OSG 8304784 Kierrejyrsin M24 120mm Pituus 1.970 Leikkauspituus 5 uraa

Varastossa
Tuote: AG3URX Malli: 8304784Ristiviite: 33VR33

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€766.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankamylly
Leikkausdia.0.79 "
Suorittaa loppuunTiAlN
huilut5
Leikkauksen pituus1.97 "
Materiaalikarbidi
Kokonaispituus120mm
Piki2mm
Varsi Dia.20mm
KokoM24
Kierteen kokoM24
Kiertyyppimetrinen
TyyppiVankka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauksen pituusPikiHinta
OSG 41100 kierrejyrsin M24 120mm pituus 2mm 5FL | AG3URG 33VR18 411001.97 "2mm€707.37
OSG 41100 kierrejyrsin M24 120mm pituus 3mm 5FL | AG3URH 33VR19 411002.01 "3mm€707.37
OSG 8304786 -kierrejyrsin M24 120 mm, pituus 2.010, leikkauspituus 5 uraa | AG3URY 33VR34 83047862.01 "3mm€766.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 8304784 Kierrejyrsin M24 120mm Pituus 1.970 Leikkauspituus 5 uraa
€766.33 / yksikkö