Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 815-0001 Karbidipuristin 1/4 tuumaa | AH4AGB 33ZW91

OSG 815-0001 kovametalliporan sylinteri 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4AGB Malli: 815-0001Ristiviite: 33ZW91

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 4 "
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus1 / 2 "
Maks. Kierrosluku70,000
Kokonaispituus1.5 "
Varren materiaalikarbidi
Varren koko1 / 8 "
Muotosylinteri
Kaupan numeroSA-51

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.98
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.98
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren kokoHinta
OSG 815-0001-30 Carbide Bur 6 mm: n leikkaushalkaisija RH-leikkaus | AH4AGA 33ZW90 815-0001-306.00mm12mm75,00050mm6"€28.68
OSG 915-0001-30 Carbide Bur 6 mm leikkaushalkaisija RH Cut | AH4AGV 33ZX09 915-0001-306.00mm12mm75,00050mm6"€26.37
OSG 915-0001 kovametalliporan sylinteri 1/4 tuumaa | AH4AGW 33ZX10 915-00011 / 4 "1 / 2 "70,0001.5 "1 / 8 "€26.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 815-0001 kovametalliporan sylinteri 1/4 tuumaa
€28.57 / yksikkö