Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 800-8013 kovametallipora 7 astetta mukana kulma 1/8 tuumaa | AH4ADC 33ZW23

OSG 800-8013 kovametallipora 7 astetta mukana kulma 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4ADC Malli: 800-8013Ristiviite: 33ZW23

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Kulma10 Tutkinnot
Leikkurin halkaisija.1 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus5 / 8 "
Maks. Kierrosluku80,000
Kokonaispituus1.5 "
Varren materiaalikarbidi
Varren koko1 / 8 "
Muoto7 asteen kulma
Kaupan numeroSM-43

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.64
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulmaLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusKokonaispituusVarren kokoHinta
OSG 800-8013-30 kovametallipora 3mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus | AH4ADZ 33ZW43 800-8013-3010 Tutkinnot3.00mm16mm38mm3"€16.93
OSG 900-9013 kovametallipora 7 astetta mukana kulma 1/8 tuumaa | AH4AEW 33ZW63 900-901310 Tutkinnot1 / 8 "5 / 8 "1.5 "1 / 8 "€15.32
OSG 900-9013-30 kovametallipora 3mm leikkaushalkaisija RH leikkaus | AH4AFR 33ZW82 900-9013-307 Tutkinnot3.00mm16mm50mm6"€15.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 800-8013 kovametallipora 7 astetta mukana kulma 1/8 tuumaa
€16.96 / yksikkö