Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 900-9013-30 kovametallipora 3mm leikkaushalkaisija RH leikkaus | AH4AFR 33ZW82

OSG 900-9013-30 kovametallipora 3 mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus

Varastossa
Tuote: AH4AFR Malli: 900-9013-30Ristiviite: 33ZW82

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Kulma7 Tutkinnot
Leikkurin halkaisija.3.00mm
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus16mm
Maks. Kierrosluku80,000
Kokonaispituus50mm
Varren materiaalikarbidi
Varren koko6"
Muoto7 asteen kulma
Kaupan numeroSM-43

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.64
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulmaLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusKokonaispituusVarren kokoHinta
OSG 800-8013 kovametallipora 7 astetta mukana kulma 1/8 tuumaa | AH4ADC 33ZW23 800-801310 Tutkinnot1 / 8 "5 / 8 "1.5 "1 / 8 "€16.96
OSG 800-8013-30 kovametallipora 3mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus | AH4ADZ 33ZW43 800-8013-3010 Tutkinnot3.00mm16mm38mm3"€16.93
OSG 900-9013 kovametallipora 7 astetta mukana kulma 1/8 tuumaa | AH4AEW 33ZW63 900-901310 Tutkinnot1 / 8 "5 / 8 "1.5 "1 / 8 "€15.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 900-9013-30 kovametallipora 3 mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus
€15.32 / yksikkö