Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 743 Straight Flute Tap Pohja 10x1.25mm Kirkas | AG4GBL 33YW76

OSG 743 Suora huiluhanan pohja 10x1.25mm kirkas

Varastossa
Tuote: AG4GBL Malli: 743Ristiviite: 33YW76

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€34.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero121
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus75mm
Piki1.25mm
Pikin halkaisijan rajat2
Varsi Dia.7.00mm
KokoM10
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus32mm
KiertyyppiMetrinen hieno

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPikiVarsi Dia.KokoNapauta Tyylithread PituusKiertyyppiHinta
OSG 1842 Straight Flute Tap Plug 30x3.50mm Kirkas | AG4FXT 33YW04 1842135mm3.50mm23.00mmM30Pistoke65mmMetrinen karkea€403.32
OSG 1843 Straight Flute Tap Pohja 30x3.50mm Kirkas | AG4FXU 33YW05 1843135mm3.50mm23.00mmM30Pohjaaminen65mmMetrinen karkea€420.00
OSG 741 Straight Flute Taper kartio 10x1.25mm Kirkas | AG4GBJ 33YW74 74175mm1.25mm7.00mmM10kynttilä32mmMetrinen hieno€38.92
OSG 742 Straight Flute Hanaliitin 10x1.25mm Kirkas | AG4GBK 33YW75 74275mm1.25mm7.00mmM10Pistoke32mmMetrinen hieno€35.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 743 Suora huiluhanan pohja 10x1.25mm kirkas
€34.13 / yksikkö