Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 653022812 Erikoispitkä poranterä, 5.80 mm Poranterä, 6 mm Varren halkaisija, 128 mm Kokonaispituus | CT6APB 405U98

OSG 653022812 Erittäin pitkä poranterä, 5.80 mm:n poranterä, varren halkaisija 6 mm, kokonaispituus 128 mm

Varastossa
Tuote: CT6APB Malli: 653022812Ristiviite: 405U98
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
€245.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin pitkä poranterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0383
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OSG 8710480 Erittäin pitkä poranterä, #12 Poranterä, 6 mm Varren halkaisija, 115 mm Kokonaispituus | CT4ZZB 405U84 8710480€222.90
OSG 8712480 Erikoispitkä poranterä, #12 Poranterä, 6 mm Varren halkaisija, 140 mm Kokonaispituus | CT4ZZC 405V94 8712480€388.36
OSG 8714480 Erikoispitkä poranterä, #12 Poranterä, 6 mm Varren halkaisija, 165 mm Kokonaispituus | CT4ZZD 405W52 8714480€582.89
OSG 8716480 Erittäin pitkä poranterä, #12 Poranterä, 6 mm Varren halkaisija, 215 mm Kokonaispituus | CT4ZZE 405X15 8716480€778.61
OSG 8710470 Erittäin pitkä poranterä, #13 Poranterä, 6 mm Varren halkaisija, 115 mm Kokonaispituus | CT4ZZH 405U82 8710470€222.90
OSG 8646450 Erittäin pitkä poranterä, #16 Poranterä, 5 mm Varren halkaisija, 165 mm Kokonaispituus | CT4ZZK 2MFX8 8646450€91.46
OSG 653016012 Erittäin pitkä poranterä, #20 poranterä, 6 mm varren halkaisija, 115 mm kokonaispituus | CT4ZZL 405U74 653016012€217.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 653022812 Erittäin pitkä poranterä, 5.80 mm:n poranterä, varren halkaisija 6 mm, kokonaispituus 128 mm
€245.45 / yksikkö