Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 62660 Jobber Length Drill Bit, 16 mm Drill Bit Size, 112 mm Flute Length, 172 mm Overall Length | CT6CYP 3CHY3

OSG 62660 Jobberin pituus poranterä, 16 mm poranterä, 112 mm uran pituus, 172 mm kokonaispituus

Varastossa
Tuote: CT6CYP Malli: 62660Ristiviite: 3CHY3
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
€353.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
OSG 8598005 Jobber-poranterä, 10.05 mm poranterä, 87 mm huilun pituus, 144 mm kokonaispituus | CT6BZZ 34ZR54 8598005Jobber-poranterä€154.34
OSG 62603 Jobber-poranterä, 10.30 mm poranterä, 87 mm huilun pituus, 107 mm kokonaispituus | CT6CAA 2PPD8 62603Jobber-poranterä€159.88
OSG 8594103 Jobber-poranterä, 10.30 mm poranterä, 87 mm huilun pituus, 133 mm kokonaispituus | CT6CAB 34YY66 8594103Jobber-poranterä€95.63
OSG 8594107 Jobber-poranterä, 10.70 mm poranterä, 94 mm huilun pituus, 142 mm kokonaispituus | CT6CAD 34YY70 8594107Jobber-poranterä€108.89
OSG 8594126 Jobber-poranterä, 12.60 mm poranterä, 101 mm huilun pituus, 151 mm kokonaispituus | CT6CAG 34YY86 8594126Jobber-poranterä€184.21
OSG 8597234 Jobber-poranterä, 2.34 mm poranterä, 27 mm huilun pituus, 59 mm kokonaispituus | CT6CAL 34ZL47 8597234Jobber-poranterä€33.72
OSG 8597243 Jobber-poranterä, 2.43 mm:n poranterä, 30 mm huilun pituus, 62 mm kokonaispituus | CT6CAM 34ZL56 8597243Jobber-poranterä€33.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 62660 Jobberin pituus poranterä, 16 mm poranterä, 112 mm uran pituus, 172 mm kokonaispituus
€353.51 / yksikkö