Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 570037511 Poranterä, 3/8 tuuman poranterä, 42 mm uran pituus, 9.52 mm varren halkaisija, tasainen pohja | CT4UGH 54LT90

OSG 570037511 Poranterä, 3/8 tuuman poranterä, 42 mm uran pituus, 9.52 mm varren halkaisija, tasainen pohja

Varastossa
Tuote: CT4UGH Malli: 570037511Ristiviite: 54LT90
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
€164.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoranterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OSG 3330480 Poranterä, #12 Poranterän koko, 24 mm Uilun pituus, 6 mm Varren halkaisija, Tasapohja | CT4UEH 54LT28 3330480€88.28
OSG 3330470 Poranterä, #13 Poranterän koko, 21 mm Uilun pituus, 6 mm Varren halkaisija, Tasapohja | CT4UEJ 54LT27 3330470€91.85
OSG 570012511 Poranterä, 1/8 tuuman poranterä, 15 mm uran pituus, 3.17 mm varren halkaisija, tasapohjainen | CT4UEK 54LT47 570012511€81.01
OSG 3331000 Poranterä, 10 mm Poranterän koko, 42 mm Uran pituus, 10 mm Varren halkaisija | CT4UEL 54LT78 3331000€164.13
OSG 3331020 Poranterä, 10.20 mm Poranterän koko, 46 ​​mm Uran pituus, 10 mm Varren halkaisija | CT4UEM 54LT80 3331020€189.46
OSG 3331050 Poranterä, 10.50 mm Poranterän koko, 46 ​​mm Uran pituus, 10 mm Varren halkaisija | CT4UEN 54LT83 3331050€187.83
OSG 3331080 Poranterä, 10.80 mm Poranterän koko, 46 ​​mm Uran pituus, 10 mm Varren halkaisija | CT4UEP 54LT92 3331080€191.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 570037511 Poranterä, 3/8 tuuman poranterä, 42 mm uran pituus, 9.52 mm varren halkaisija, tasainen pohja
€164.14 / yksikkö