Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 484-3753 neliönmylly, 3/8 tuuman jyrsintähalkaisija, 3 tuuman leikkauspituus | CD3TWP 35CT44

OSG 484-3753 Neliömäinen päätyjyrsin, 3/8 tuuman jyrsintähalkaisija, 3 tuuman leikkauspituus

Varastossa
Tuote: CD3TWP Malli: 484-3753Ristiviite: 35CT44

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSquare End Mill
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppiMurto-tuuma
End Mill -sovellusRouhinta / viimeistely
End Mill -tyyliNeliö
Suorittaa loppuunKirkas
LuokkaYleinen tarkoitus
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus3"
Luettelonumero484
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.3 / 8 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus6"
Varsi Dia.3 / 8 "
Varren tyyppiEnd Mill

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliLeikkaustapaMitan tyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Suorittaa loppuunLuokkaHinta
OSG 6600300 jauhemainen metallipäätyjyrsin 1/4in Square 3FL | AH3XBH 33PC59 6600300Jauhettua metalliakeskusMurto-tuuma32.437 "3 / 8 "KirkasVC-10€56.56
OSG 3130520 neliönmylly, jyrsintähalkaisija 2.00 mm, urien lukumäärä 4, 6.00 mm leikkauspituus | CD2HGG 35AM90 3130520karbidikeskusmetrinen440mm4.00mmWXLYleinen tarkoitus€65.47
OSG 3130530 Neliömäinen päätyjyrsin, jyrsintähalkaisija 3.00 mm, urien lukumäärä 4, 8.00 mm leikkauspituus | CD2HGH 35AM91 3130530karbidikeskusmetrinen445mm6.00mmWXLYleinen tarkoitus€62.46
OSG 3135020 Neliömäinen päätyjyrsin, jyrsintähalkaisija 4.00 mm, urien lukumäärä 2, 6.00 mm leikkauspituus | CD2HGJ 35AP87 3135020karbidikeskusmetrinen260mm6.00mmWXLYleinen tarkoitus€104.75
OSG 20212900 Neliömäinen päätyjyrsin, jyrsintähalkaisija 11/32 tuumaa, leikkauspituus 1/2 tuumaa | CD2KRD 35CE49 20212900karbidikeskusMurto-tuuma22.5 "3 / 8 "KirkasYleinen tarkoitus€58.63
OSG 484-6251 neliönmylly, 5/8 tuuman jyrsintähalkaisija, 2 tuuman leikkauspituus | CD2UHM 35CT46 484-6251karbidikeskusMurto-tuuma46"5 / 8 "KirkasYleinen tarkoitus€209.44
OSG 484-7501 neliönmylly, 3/4 tuuman jyrsintähalkaisija, 2 tuuman leikkauspituus | CD3TPA 35CT47 484-7501karbidikeskusMurto-tuuma46"3 / 4 "KirkasYleinen tarkoitus€265.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 484-3753 Neliömäinen päätyjyrsin, 3/8 tuuman jyrsintähalkaisija, 3 tuuman leikkauspituus
€130.52 / yksikkö