Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 404-629911 Kovametallipääjyrsin 404 16.0mm Halkaisija 32mm Leikkauspituus | AC4VKB 30M148

OSG 404-629911 kovametallipäätyjyrsin 404 16.0 ​​mm halkaisija 32 mm leikkauspituus

Varastossa
Tuote: AC4VKB Malli: 404-629911Ristiviite: 30M148

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija16mm
Mitan tyyppimetrinen
pääKeskileikkaus
End Mill -sovellusViimeistely
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunTiAlN
LuokkaHigh Performance
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus32mm
Luettelonumero404
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.16.00mm
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus89mm
Varsi Dia.16.00mm
TyyppiSäännöllinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuettelonumeroSäde CornerHalkaisijaKaulan halkaisija.Kaulan pituusHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
OSG 404-0312 Karbidipäätyjyrsin 404 1/32 halkaisija 1/8 leikkauspituus | AC4VBG 30L967 404-0312404-1 / 32 "--41.5 "1 / 8 "€25.83
OSG 404-031211 Karbidipäätyjyrsin 404 1/32 halkaisija 1/8 leikkauspituus | AC4VBH 30L968 404-031211404-1 / 32 "--41.5 "1 / 8 "€28.73
OSG 404-0394 Karbidipäätyjyrsin 404 1.0 mm halkaisija 3 mm leikkauspituus | AC4VBJ 30L969 404-0394404-1mm--439mm3.00mm€28.61
OSG 404-039411 Karbidipäätyjyrsin 404 1.0 mm halkaisija 3 mm leikkauspituus | AC4VBK 30L970 404-039411404-1mm--439mm3.00mm€28.98
OSG 404-0394-BN Karbidipäätyjyrsin 404 miljardia 1.0 mm halkaisija 3 mm leikattu pituus | AC4VBL 30L971 404-0394-BN404BN-1mm--439mm3.00mm€35.60
OSG 404-0394-BN11 Karbidipäätyjyrsin 404 miljardia 1.0 mm halkaisija 3 mm leikattu pituus | AC4VBM 30L972 404-0394-BN11404BN-1mm--439mm3.00mm€33.17
OSG 404-0469 Karbidipäätyjyrsin 404 3/64 halkaisija 9/64 leikattu pituus | AC4VBN 30L973 404-0469404-3 / 64 "--41.5 "1 / 8 "€18.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 404-629911 kovametallipäätyjyrsin 404 16.0 ​​mm halkaisija 32 mm leikkauspituus
€155.16 / yksikkö