Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 3900053 kierrejyrsintä M16 95mm pituus 1.360 leikkauspituus 4 huilua | AG3URC 33VR14

OSG 3900053 Kierrejyrsin M16 95mm Pituus 1.360 Leikkauspituus 4 uraa

Varastossa
Tuote: AG3URC Malli: 3900053Ristiviite: 33VR14

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€552.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankamylly
Leikkausdia.0.47 "
Suorittaa loppuunTiAlN
huilut4
Leikkauksen pituus1.36 "
Materiaalikarbidi
Kokonaispituus95mm
Piki1.5mm
Varsi Dia.12mm
KokoM16
Kierteen kokoM16
Kiertyyppimetrinen
TyyppiVankka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihuilutLeikkauksen pituusPikiHinta
OSG 3900054 Kierrejyrsin M16 95mm Pituus 1.340 Leikkauspituus 4 Huilua | AG3URD 33VR15 390005441.34 "2mm€552.83
OSG 8304753 Kierrejyrsin M16 95mm Pituus 1.360 Leikkauspituus 5 Huilua | AG3URT 33VR29 830475351.36 "1.5mm€598.89
OSG 8304754 Kierrejyrsin M16 95mm Pituus 1.340 Leikkauspituus 5 Huilua | AG3URU 33VR30 830475451.34 "2mm€598.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 3900053 Kierrejyrsin M16 95mm Pituus 1.360 Leikkauspituus 4 uraa
€552.83 / yksikkö