Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 3900021 kierrejyrsin M10 70mm pituus 0.830 leikkauspituus 3 huilua | AG3UQW 33VR08

OSG 3900021 Kierrejyrsin M10 70mm Pituus 0.830 Leikkauspituus 3 uraa

Varastossa
Tuote: AG3UQW Malli: 3900021Ristiviite: 33VR08

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€392.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankamylly
Leikkausdia.0.3 "
Suorittaa loppuunTiAlN
huilut3
Leikkauksen pituus0.83 "
Materiaalikarbidi
Kaulan pituus1.02 "
Kokonaispituus70mm
Piki1mm
Varsi Dia.8mm
KokoM10
Kierteen kokoM10
Kiertyyppimetrinen
TyyppiVankka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihuilutLeikkauksen pituusPikiHinta
OSG 3900023 Kierrejyrsin M10 70mm Pituus 0.890 Leikkauspituus 3 huilua | AG3UQX 33VR09 390002330.89 "1.5mm€392.32
OSG 8304721 Kierrejyrsin M10 70mm Pituus 0.830 Leikkauspituus 4 Huilua | AG3URM 33VR23 830472140.83 "1mm€425.01
OSG 8304723 kierrejyrsin M10 70mm pituus 0.890 leikkauspituus 4 huilua | AG3URN 33VR24 830472340.89 "1.5mm€450.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 3900021 Kierrejyrsin M10 70mm Pituus 0.830 Leikkauspituus 3 uraa
€392.32 / yksikkö