Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 3298416 Suora huiluhana Modifioitu pohja 1/2 tuumaa x 20 halkaisija | AG4GHN 33YY26

OSG 3298416 Suora huiluhana, muokattu pohja, 1/2 tuumaa x 20 halkaisija

Varastossa
Tuote: AG4GHN Malli: 3298416Ristiviite: 33YY26

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,363.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunPÄIVÄ
Luettelonumero329
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä5
Kokonaispituus110mm
Piki20
Pikin halkaisijan rajat2B
Varsi Dia.0.367 "
Koko1 / 2 "
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 21 / 32 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1148
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 3291216 Suora huiluhana Muokattu pohja #4x40 Dia | AG4GGQ 33YY05 3291216UNC32 13 / 64 "403B0.141 "#49 / 16 "€454.52
OSG 3291316 Suora huiluhanan muokattu pohjustus # 6x32 Dia | AG4GGR 33YY06 3291316UNC32 13 / 64 "323B0.141 "#611 / 16 "€533.05
OSG 3291416 Suora huiluhanan muokattu pohjustus # 8x32 Dia | AG4GGT 33YY07 3291416UNC32 31 / 64 "323B0.168 "#83 / 4 "€658.74
OSG 3291516 Suora huiluhana Muokattu pohja #10x24 Dia | AG4GGU 33YY08 3291516UNC42.75 "243B0.194 "#107 / 8 "€667.51
OSG 3291616 Suora huiluhana Muokattu pohja #10x32 Dia | AG4GGV 33YY09 3291616UNF42.75 "323B0.194 "#107 / 8 "€667.51
OSG 3291716 Suora huiluhanan muokattu pohjustus 1/4 tuumaa x 20 halkaisijaa AG4GGW 33YY10 3291716UNC480mm203B0.255 "1 / 4 "1"€685.18
OSG 3291816 Suora huiluhanan muokattu pohjustus 1/4 tuumaa x 28 läpimitta | AG4GGX 33YY11 3291816UNF480mm283B0.255 "1 / 4 "1"€685.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 3298416 Suora huiluhana, muokattu pohja, 1/2 tuumaa x 20 halkaisija
€1,363.36 / yksikkö