Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1VZV3 Ikkunan tynnyrin pultti Sinkki | AB3YBP

BATTALION 1VZV3 Ikkunan tynnyrin pultti sinkki

Varastossa
Tuote: AB3YBP Malli: 1VZV3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunan tynnyrin liukupultti
Pultin pään halkaisija5 / 16 "
Pultin pituus2"
Suorittaa loppuunsinkki
TarvikkeetMukana
Korkeus1 / 2 "
Reiät lehtiä kohti6
Pituus2"
MateriaaliTeräs
Operaation tyyppiVain lukitsematon pintalakko
Heittokoko1 / 2 "
Leveys1 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1VZV3 Ikkunan tynnyrin pultti sinkki
€2.06 / yksikkö