Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 3297416 Suora huiluhana Modifioitu pohja #10x32 halkaisija | AG4GHC 33YY16

OSG 3297416 Suora huiluhana Muutettu pohja #10x32 Halk

Varastossa
Tuote: AG4GHC Malli: 3297416Ristiviite: 33YY16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€680.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunPÄIVÄ
Luettelonumero329
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.75 "
Piki32
Pikin halkaisijan rajat2B
Varsi Dia.0.194 "
Koko#10
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus7 / 8 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0202
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 3291216 Suora huiluhana Muokattu pohja #4x40 Dia | AG4GGQ 33YY05 3291216UNC32 13 / 64 "403B0.141 "#49 / 16 "€463.59
OSG 3291316 Suora huiluhanan muokattu pohjustus # 6x32 Dia | AG4GGR 33YY06 3291316UNC32 13 / 64 "323B0.141 "#611 / 16 "€543.47
OSG 3291416 Suora huiluhanan muokattu pohjustus # 8x32 Dia | AG4GGT 33YY07 3291416UNC32 31 / 64 "323B0.168 "#83 / 4 "€671.88
OSG 3291516 Suora huiluhana Muokattu pohja #10x24 Dia | AG4GGU 33YY08 3291516UNC42.75 "243B0.194 "#107 / 8 "€680.83
OSG 3291616 Suora huiluhana Muokattu pohja #10x32 Dia | AG4GGV 33YY09 3291616UNF42.75 "323B0.194 "#107 / 8 "€680.83
OSG 3291716 Suora huiluhanan muokattu pohjustus 1/4 tuumaa x 20 halkaisijaa AG4GGW 33YY10 3291716UNC480mm203B0.255 "1 / 4 "1"€698.84
OSG 3291816 Suora huiluhanan muokattu pohjustus 1/4 tuumaa x 28 läpimitta | AG4GGX 33YY11 3291816UNF480mm283B0.255 "1 / 4 "1"€698.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 3297416 Suora huiluhana Muutettu pohja #10x32 Halk
€680.83 / yksikkö