Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 3172512 Square End Mill, Single End, 1.50 mm Milling Dia, 2.30 mm Length Of Cut | CT6VXX 35AX68

OSG 3172512 Neliömäinen päätyjyrsintä, yksipää, jyrsintähalkaisija 1.50 mm, leikkauspituus 2.30 mm

Varastossa
Tuote: CT6VXX Malli: 3172512Ristiviite: 35AX68

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€90.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSquare End Mill

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OSG HP410-0197 Neliömäinen päätyjyrsintä, kovametalli, yksipää, 0.50 mm jyrsintähalkaisija, 0.70 mm leikkauspituus | CT6RRW 35CJ89 HP410-0197€48.38
OSG HP410-0236 Neliömäinen päätyjyrsintä, kovametalli, yksipää, 0.60 mm jyrsintähalkaisija, 0.90 mm leikkauspituus | CT6RRX 35CJ90 HP410-0236€49.21
OSG HP410-0787 Neliömäinen päätyjyrsin, kovametalli, yksipää, 2 mm jyrsintähalkaisija, 3 mm leikkauspituus | CT6RUU 35CK01 HP410-0787€40.33
OSG HP410-0984 Neliömäinen päätyjyrsintä, kovametalli, yksipää, 2.50 mm jyrsintähalkaisija, 3.70 mm leikkauspituus | CT6RVA 35CK03 HP410-0984€41.40
OSG HP411-1181 Neliömäinen päätyjyrsintä, kovametalli, yksipää, 3 mm jyrsintähalkaisija, 4.50 mm leikkauspituus | CT6RVM 35CK25 HP411-1181€49.09
OSG HP410-0938 Neliömäinen päätyjyrsintä, kovametalli, yksipää, 3/32 tuuman jyrsintähalkaisija, 9/64 tuuman leikkauspituus | CT6RWC 35CK02 HP410-0938€41.27
OSG 3041030 Neliömäinen päätyjyrsintä, kovametalli, Wxs viimeistely, yksipää, 3 mm jyrsintähalkaisija, 8 mm leikkauspituus | CT6RXE 2WDJ2 3041030€114.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 3172512 Neliömäinen päätyjyrsintä, yksipää, jyrsintähalkaisija 1.50 mm, leikkauspituus 2.30 mm
€90.92 / yksikkö