Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 30204401 Spiraalihuiluhana Muokattu pohja 3/4 tuumaa x 10 S/O | AG4HGC 33ZE36

OSG 30204401 Spiraalihuiluhana Muokattu pohja 3/4 tuumaa x 10 S/O

Varastossa
Tuote: AG4HGC Malli: 30204401Ristiviite: 33ZE36

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€282.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunHöyryoksidi
Luettelonumero302
MateriaaliVA-3
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus4 11 / 16 "
Piki10
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.987 "
Koko3 / 4 "
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2 7 / 32 "
KiertyyppiSTI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1958
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 30201701 Spiraalihuipputapin modifioitu 3/8 tuuman x 24 S / O | AG4GRA 33ZD87 3020170133.375 "24H20.367 "3 / 8 "1 21 / 32 "€94.71
OSG 30201801 Spiraalihuipputapin modifioitu 3/8 tuuman x 24 S / O | AG4GRC 33ZD89 3020180133.375 "24H30.367 "3 / 8 "1 21 / 32 "€94.71
OSG 30201001 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus 1/4 tuumaa x 20 S / O | AG4HDR 33ZD73 3020100132 23 / 32 "20H20.318 "1 / 4 "1.125 "€58.54
OSG 30201101 Spiraalihuuhanan muokattu pohjustus 1/4 tuumaa x 20 S / O | AG4HDU 33ZD75 3020110132 23 / 32 "20H30.318 "1 / 4 "1.125 "€58.54
OSG 30201501 Kierrehuiluhanan muokattu 3/8 tuuman x 16 S / O | AG4HEC 33ZD83 3020150133.375 "16H30.367 "3 / 8 "1 21 / 32 "€94.71
OSG 30201601 Kierrehuiluhanan muokattu 3/8 tuuman x 16 S / O | AG4HEE 33ZD85 3020160133.375 "16H40.367 "3 / 8 "1 21 / 32 "€94.71
OSG 30202401 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus 1/2 tuumaa x 13 S / O | AG4HEP 33ZD99 3020240143 13 / 16 "13H30.48 "1 / 2 "1 13 / 16 "€173.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 30204401 Spiraalihuiluhana Muokattu pohja 3/4 tuumaa x 10 S/O
€282.35 / yksikkö