Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 30101508 Spiraalikärkiliitin 3/8 tuumaa x 24 V Pinnoite | AG4HWQ 33ZH63

OSG 30101508 Spiraalikärkiliitin, 3/8 tuuman x 24 V pinnoite

Varastossa
Tuote: AG4HWQ Malli: 30101508Ristiviite: 33ZH63

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunV Pinnoitus
Luettelonumero301
MateriaaliVA-3
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus3.375 "
Piki24
Pikin halkaisijan rajatH2
Varsi Dia.0.367 "
Koko3 / 8 "
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 21 / 32 "
KiertyyppiSTI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.KokoHinta
OSG 30100108 Kierrepistokytkin #3x48 V Pinnoite | AG4HVM 33ZH37 301001085 / 8 "30121 15 / 16 "48H20.141 "#3€63.47
OSG 30100208 Spiraalipistoke # 4x48 V pinnoite | AG4HVP 33ZH39 3010020811 / 16 "30122"48H20.141 "#4€50.78
OSG 30100308 Spiraalipistoke # 6x40 V pinnoite | AG4HVR 33ZH41 301003087 / 8 "30132.375 "40H20.194 "#6€42.51
OSG 30100408 Spiraalipistoke # 8x36 V pinnoite | AG4HVU 33ZH43 3010040815 / 16 "30132.375 "36H20.22 "#8€42.51
OSG 30100508 Spiraalipistoke # 10x24 V pinnoite | AG4HVW 33ZH45 301005081"30132.5 "24H20.255 "#10€43.58
OSG 30100608 Spiraalipistoke # 10x24 V pinnoite | AG4HVY 33ZH47 301006081"30132.5 "24H30.255 "#10€43.58
OSG 30100708 Spiraalipistoke 1/4 tuumaa x 20 V pinnoite | AG4HWA 33ZH49 301007081.125 "30132 23 / 32 "20H20.318 "1 / 4 "€56.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 30101508 Spiraalikärkiliitin, 3/8 tuuman x 24 V pinnoite
€95.75 / yksikkö