Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 30101401 Kierrepistokytkin 3/8 tuumaa x 16 S/o | AG4HWM 33ZH60

OSG 30101401 Spiraalikärkiliitin 3/8 tuumaa x 16 S/o

Varastossa
Tuote: AG4HWM Malli: 30101401Ristiviite: 33ZH60

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunNIIN
Luettelonumero301
MateriaaliVA-3
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus3.375 "
Piki16
Pikin halkaisijan rajatH4
Varsi Dia.0.367 "
Koko3 / 8 "
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 21 / 32 "
KiertyyppiSTI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 30100101 Spiraalipistoke # 3x48 S / o | AG4HVL 33ZH36 3010010121 15 / 16 "48H20.141 "#35 / 8 "€55.19
OSG 30100201 Spiraalipistoke # 4x48 S / o | AG4HVN 33ZH38 3010020122"48H20.141 "#411 / 16 "€44.13
OSG 30100301 Spiraalipistoke # 6x40 S / o | AG4HVQ 33ZH40 3010030132.375 "40H20.194 "#67 / 8 "€37.00
OSG 30100401 Spiraalipistoke # 8x36 S / o | AG4HVT 33ZH42 3010040132.375 "36H20.22 "#815 / 16 "€37.00
OSG 30100501 Spiraalipistoke # 10x24 S / o | AG4HVV 33ZH44 3010050132.5 "24H20.255 "#101"€43.47
OSG 30100601 Spiraalipistoke # 10x24 S / o | AG4HVX 33ZH46 3010060132.5 "24H30.255 "#101"€37.89
OSG 30100701 Spiraalipistoke 1/4 tuumaa x 20 S / o | AG4HVZ 33ZH48 3010070132 23 / 32 "20H20.318 "1 / 4 "1.125 "€49.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 30101401 Spiraalikärkiliitin 3/8 tuumaa x 16 S/o
€79.42 / yksikkö