Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 2992308 Spiral Flute Tap, M12X1.75 Thread Size, 13 mm Thread Length, 85 mm Length, Right Hand, D6 | CT6MQC 2TTK7

OSG 2992308 Spiraalihuilutappi, M12X1.75 kierrekoko, 13 mm kierteen pituus, 85 mm pituus, oikeakätinen, D6

Varastossa
Tuote: CT6MQC Malli: 2992308Ristiviite: 2TTK7
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
€105.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
OSG 2918401 Spiral Flute Tap, #10-24 kierrekoko, 5/16 tuuman kierteen pituus, 2 11/32 tuuman pituus | CT6LFH 2PJK1 2918401Kierrehuilu€33.61
OSG 2918400 Spiral Flute Tap, #10-24 kierrekoko, 5/16 tuuman kierteen pituus, 2 11/32 tuuman pituus | CT6LFJ 4APC3 2918400Kierrehuilu€30.33
OSG 2913400 Spiral Flute Tap, #10-24 kierrekoko, 5/16 tuuman kierteen pituus, 2 11/32 tuuman pituus | CT6LFL 2PJH9 2913400Kierrehuilu€30.92
OSG 2913401 Spiral Flute Tap, #10-24 kierrekoko, 5/16 tuuman kierteen pituus, 2 11/32 tuuman pituus | CT6LFN 2PJJ1 2913401Kierrehuilu€36.07
OSG 2913408 Spiral Flute Tap, #10-24 kierrekoko, 5/16 tuuman kierteen pituus, 2 11/32 tuuman pituus | CT6LFQ 4ANZ7 2913408Kierrehuilu€44.59
OSG 2918408 Spiral Flute Tap, #10-24 kierrekoko, 5/16 tuuman kierteen pituus, 2 11/32 tuuman pituus | CT6LFV 4APC4 2918408Kierrehuilu€37.26
OSG 2213401 Spiral Flute Tap, #10-24 kierrekoko, 5/16 tuuman kierteen pituus, 2 3/4 tuuman pituus | CT6LFW 2PHK3 2213401Kierrehuilu€33.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 2992308 Spiraalihuilutappi, M12X1.75 kierrekoko, 13 mm kierteen pituus, 85 mm pituus, oikeakätinen, D6
€105.05 / yksikkö