Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 2893908 Spiraalikärkiliitin 6 x 1.00mm Ticn | AG3NUK 33PD87

OSG 2893908 Spiraalikärkinen hanatulppa 6 x 1.00 mm Ticn

Varastossa
Tuote: AG3NUK Malli: 2893908Ristiviite: 33PD87

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero289
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus64mm
Piki1.00mm
Pikin halkaisijan rajatD11
Varsi Dia.4.85mm
KokoM6
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus25mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207406000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräLuettelonumeroNapauta Tyylithread PituusKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusHinta
OSG 0137308 Kierrehuiluhana, pohja 1/4 tuumaa x 28 Ticn | AG3NNR 33PC70 01373081 / 4 "Kierrehuilu303Pohjaaminen1"UNF32.5 "€11.34
OSG 0139608 Spiraalihuuhana 3/4 tuuman x 10 Ticn | AG3NNV 33PC73 01396083 / 4 "Kierrehuilu303Pohjaaminen2"UNC44.25 "€201.74
OSG 1305800408 Kierrehuilu Tap Tap Modified Bottoming #10x32 Ticn | AG3NQY 33PD28 1305800408#10Kierrehuilu13058Muokattu Bottoming7 / 8 "UNF32.375 "€40.69
OSG 1315900308 Kierrehuiluhana 5x0.80mm Ticn | AG3NRK 33PD39 1315900308M5Kierrehuilu13159Pistoke22mmMetrinen karkea360mm€31.53
OSG 1756608 Spiraalihuipputapin modifioitu pohja 10x1.50mm Ticn | AG3NTJ 33PD63 1756608M10Kierrehuilu343Muokattu Bottoming32mmMetrinen karkea374mm€91.36
OSG 2857408 Spiraalipistoke 1/2 tuumaa x 13 Ticn | AG3NUB 33PD79 28574081 / 2 "Spiraalipistehana280Pistoke1 21 / 32 "UNC33.375 "€55.83
OSG 2893108 Spiraalikärkiliitin 3x0.50mm Ticn | AG3NUG 33PD84 2893108M3Spiraalipistehana289Pistoke16mmMetrinen karkea349mm€37.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 2893908 Spiraalikärkinen hanatulppa 6 x 1.00 mm Ticn
€44.31 / yksikkö