Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 2864408 langanmuodostus Napautusmuodostus # 2x56 TiCN | AG3ZLD 33XC12

OSG 2864408 Kierteenmuodostushana #2x56 TiCN

Varastossa
Tuote: AG3ZLD Malli: 2864408Ristiviite: 33XC12

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganmuodostus Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero286
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä0
Kokonaispituus1.75 "
Piki56
Pikin halkaisijan rajat2B
Varsi Dia.0.141 "
Koko#2
Napauta TyyliForming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus7 / 16 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusKiertyyppiHinta
OSG 2864605 langanmuodostus Napautusmuodostus # 3x48 TiCN | AG3ZLE 33XC13 28646051 13 / 16 "482B0.141 "#31 / 2 "UNC€28.89
OSG 2864808 Kierteenmuovaus Tapinmuovaus #4x40 TiCN | AG3ZLF 33XC14 28648081.875 "402B0.141 "#49 / 16 "UNC€31.01
OSG 2868308 Muotoilu Nauhamuovaus 4x0.70mm TiCN | AG3ZLG 33XC15 286830853mm0.70mm6H4.10mmM419mmMetrinen karkea€30.33
OSG 2869305 Muotoiluhanan muotoilu 12x1.75mm TiCN | AG3ZLJ 33XC17 286930586mm1.75mm6H9.30mmM1242mmMetrinen karkea€56.54
OSG 2869308 Muovihanan muodostaminen 12x1.75 mm TiCN | AG3ZLK 33XC18 286930886mm1.75mm6H9.30mmM1242mmMetrinen karkea€67.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 2864408 Kierteenmuodostushana #2x56 TiCN
€34.36 / yksikkö