Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 2846201 Spiraalikärkiliitin 1-3/8-12 S/O 4 huilut | AH3ZEG 33YC64

OSG 2846201 Spiraalikärkiliitin 1-3/8-12 S/O 4 huilut

Varastossa
Tuote: AH3ZEG Malli: 2846201Ristiviite: 33YC64

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€679.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunOksidi
Luettelonumero280
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus6 1 / 16 "
Varsi Dia.1.108 "
Napauta TyyliKierrepiste
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3"
Kierteen koko1-3 / 8 "-12
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.756
Laivan korkeus (cm)4.19
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)4.19

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: Napauta
    • Kallistuksen halkaisijan raja: H5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.thread PituusKierteen kokoHinta
OSG 2886701 Spiraalikärkiliitin #8-36 S/O 2 Huilut | AH3ZEH 33YD65 288670128822.125 "0.168 "3 / 4 "# 8-36€12.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 2846201 Spiraalikärkiliitin 1-3/8-12 S/O 4 huilut
€679.74 / yksikkö