Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 2886701 Spiraalikärkiliitin #8-36 S/O 2 Huilut | AH3ZEH 33YD65

OSG 2886701 Spiraalikärkiliitin #8-36 S/O 2 huilut

Varastossa
Tuote: AH3ZEH Malli: 2886701Ristiviite: 33YD65

Hanki se huhtikuu 25, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunOksidi
Luettelonumero288
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä2
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2.125 "
Varsi Dia.0.168 "
Napauta TyyliKierrepiste
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko# 8-36
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: Napauta
    • Pikin halkaisijan raja: Ei luokiteltu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.thread PituusKierteen kokoHinta
OSG 2846201 Spiraalikärkiliitin 1-3/8-12 S/O 4 huilut | AH3ZEG 33YC64 284620128046 1 / 16 "1.108 "3"1-3 / 8 "-12€679.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 2886701 Spiraalikärkiliitin #8-36 S/O 2 huilut
€12.04 / yksikkö