Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 2410203 Straight Flute Han Pohjaus 3x0.50mm Nitridi | AG4ELD 33YK84

OSG 2410203 Suora huiluhanan pohja, 3x0.50 mm nitridi

Varastossa
Tuote: AG4ELD Malli: 2410203Ristiviite: 33YK84

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunnitridi
Luettelonumero241
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus49mm
Piki0.50mm
Pikin halkaisijan rajatD3
Varsi Dia.3.58mm
KokoM3
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus16mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapauta TyyliLuettelonumeroHuilun lukumääräthread PituusKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatHinta
OSG 2401103 Suora huiluhanan tulppa # 5x40 nitridi | AG4EGZ 33YK45 2401103Pistoke24035 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H3€27.20
OSG 2401203 Suora huiluhanan pohja #5x40 Nitridi | AG4EHA 33YK46 2401203Pohjaaminen24035 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H3€26.15
OSG 2401503 Suora huiluhanatulppa #6x32 Nitridi | AG4EHB 33YK47 2401503Pistoke240311 / 16 "UNC2"32H3€24.95
OSG 2401603 Suora huiluhana Bottoming # 6x32 Nitride | AG4EHC 33YK48 2401603Pohjaaminen240311 / 16 "UNC2"32H3€22.37
OSG 2401903 Suora huiluhanatulppa #8x32 Nitridi | AG4EHD 33YK49 2401903Pistoke24033 / 4 "UNC2.125 "32H3€22.37
OSG 2402303 Suora huiluhanan tulppa # 10x24 Nitridi | AG4EHE 33YK50 2402303Pistoke24037 / 8 "UNC2.375 "24H3€22.37
OSG 2402403 Suora huiluhana Bottoming # 10x24 Nitride | AG4EHF 33YK51 2402403Pohjaaminen24037 / 8 "UNC2.375 "24H3€22.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 2410203 Suora huiluhanan pohja, 3x0.50 mm nitridi
€35.20 / yksikkö