Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAND-IT GRD405 Kohokuviointityökalun nauharulla 21 jalkaa - pakkaus 3 | AC2NUK 2LNW4

BAND-IT GRD405 kohokuviointityökalu teippirulla, 21 jalkaa pituus - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2NUK Malli: GRD405Ristiviite: 2LNW4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräs kohokuviointityökalu
Kelan leveys3 / 4 "
Pituus21ft.
Paksuus0.005 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7211193000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAND-IT GRD405 kohokuviointityökalu teippirulla, 21 jalkaa pituus - 3 kpl pakkaus
€77.82 / yksikkö