Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 20151511 kovametallijyrsintä 2015 5/8 Halkaisija 1 1/4 leikkauspituus | AC4URY 30L773

OSG 20151511 kovametallipääjyrsin 2015 5/8 halkaisija 1 1/4 leikkauspituus

Varastossa
Tuote: AC4URY Malli: 20151511Ristiviite: 30L773

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€368.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
Säde Corner0.125
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija5 / 8 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääKeskileikkaus
End Mill -sovellusrouhinta
End Mill -tyyliSäde Corner
Lopeta tyyliSäde Corner
Suorittaa loppuunTiAlN
LuokkaHigh Performance
Helix-kulma40 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1.25 "
Luettelonumero2015
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.5 / 8 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus3.5 "
Varsi Dia.5 / 8 "
TyyppiKarkeampi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäde CornerHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
OSG 20150111 kovametallimylly 2015 1/4 halkaisija 3/8 leikkauspituus | AC4URL 30L762 201501110.0301 / 4 "3 / 8 "2"1/4€121.94
OSG 20150211 Kovametallimylly 2015 1/4 halkaisija 3/4 leikkauspituus | AC4URM 30L763 201502110.0301 / 4 "3 / 4 "2.5 "1/4€134.36
OSG 20150311 Kovametallimylly 2015 3/8 Halkaisija 1/2 leikkauspituus | AC4URN 30L764 201503110.0303 / 8 "1 / 2 "2"3 / 8 "€146.20
OSG 20150411 Kovametallimylly 2015 3/8 halkaisija 7/8 leikkauspituus | AC4URP 30L765 201504110.0303 / 8 "7 / 8 "2.5 "3 / 8 "€148.73
OSG 20150511 Kovametallimylly 2015 1/2 halkaisija 5/8 leikkauspituus | AC4URQ 30L766 201505110.0301 / 2 "5 / 8 "2.5 "1 / 2 "€205.55
OSG 20150611 Kovametallimylly 2015 1/2 Halkaisija 1 1/4 leikattu pituus | AC4URR 30L767 201506110.0301 / 2 "1.25 "3"1 / 2 "€268.59
OSG 20150811 Kovametallimylly 2015 1/2 Halkaisija 1 1/4 leikattu pituus | AC4URT 30L768 201508110.0601 / 2 "1.25 "3"1 / 2 "€213.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 20151511 kovametallipääjyrsin 2015 5/8 halkaisija 1 1/4 leikkauspituus
€368.26 / yksikkö