Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 200-0591 Flute Drill Bit, 1.50 mm Drill Bit Size, 13 mm Flute Length, 1.50 mm Shank Dia | CT6XPW 34YG52

OSG 200-0591 huiluporanterä, 1.50 mm poranterän koko, 13 mm uran pituus, 1.50 mm varren halkaisija

Varastossa
Tuote: CT6XPW Malli: 200-0591Ristiviite: 34YG52
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
€15.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoranterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OSG 200-2280 huiluporanterä, #1 poranterän koko, 1 5/16 tuuman huilun pituus, #1 varren halkaisija | CT6XMM 34YH25 200-2280€42.80
OSG 200-1890 huiluporanterä, #12 poranterän koko, 1 3/16 tuuman huilun pituus, #12 varren halkaisija | CT6XMN 34YH10 200-1890€33.59
OSG 200-1800 huiluporanterä, #15 poranterän koko, 1 1/8 tuuman huilun pituus, #15 varren halkaisija | CT6XMP 34YH06 200-1800€32.39
OSG 200-1770 huiluporanterä, #16 poranterä, 1 1/8 tuuman huilun pituus, #16 varren halkaisija | CT6XMQ 34YH04 200-1770€32.24
OSG 200-1772 huiluporanterä, #16 poranterä, 29 mm huilun pituus, #16 varren halkaisija | CT6XMR 34YH05 200-1772€33.52
OSG 200-1695 huiluporanterä, #18 poranterä, 1 1/16 tuuman huilun pituus, #18 varren halkaisija | CT6XMT 34YH01 200-1695€31.28
OSG 200-1660 huiluporanterä, #19 poranterä, 1 1/16 tuuman huilun pituus, #19 varren halkaisija | CT6XMU 34YG99 200-1660€31.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 200-0591 huiluporanterä, 1.50 mm poranterän koko, 13 mm uran pituus, 1.50 mm varren halkaisija
€15.76 / yksikkö