Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 17522511 Extra Long Drill Bit, 5/16 Inch Drill Bit Size, 184 mm Flute Length, 5/16 Inch Shank Dia | CT6BBR 34YX77

OSG 17522511 Erittäin pitkä poranterä, 5/16 tuuman poranterä, 184 mm uran pituus, 5/16 tuuman varren halkaisija

Varastossa
Tuote: CT6BBR Malli: 17522511Ristiviite: 34YX77
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
€219.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin pitkä poranterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OSG 8623248 Erikoispitkä poranterä, #12 Poranterän koko, 112 mm Uilun pituus, 4.80 mm Varren halkaisija | CT4ZZA 34YX66 8623248€107.51
OSG 8622848 Erikoispitkä poranterä, #12 Poranterän koko, 65 mm Uilun pituus, 4.80 mm Varren halkaisija | CT4ZZF 34YV39 8622848€72.12
OSG 8623048 Erikoispitkä poranterä, #12 Poranterän koko, 86 mm Uilun pituus, 4.80 mm Varren halkaisija | CT4ZZG 34YW83 8623048€85.85
OSG 8622847 Erikoispitkä poranterä, #13 Poranterän koko, 60 mm Huilun pituus, 4.70 mm Varren halkaisija | CT4ZZJ 34YV38 8622847€73.47
OSG 8622838 Erikoispitkä poranterä, #25 Poranterä, 50 mm Uran pituus, 3.80 mm Varren halkaisija | CT4ZZM 34YV29 8622838€56.86
OSG 8623038 Erikoispitkä poranterä, #25 Poranteräkoko, 70 mm Uilun pituus, 3.80 mm Varren halkaisija | CT4ZZN 34YW61 8623038€66.92
OSG 8623238 Erikoispitkä poranterä, #25 Poranterän koko, 88 mm Huilun pituus, 3.80 mm Varren halkaisija | CT4ZZP 34YX59 8623238€82.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 17522511 Erittäin pitkä poranterä, 5/16 tuuman poranterä, 184 mm uran pituus, 5/16 tuuman varren halkaisija
€219.32 / yksikkö