Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1712901 Kierrepistokytkin #8x32 S/o | AG4HUY 33ZH24

OSG 1712901 Spiraalikärkiliitin #8x32 S/o

Varastossa
Tuote: AG4HUY Malli: 1712901Ristiviite: 33ZH24

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunNIIN
Luettelonumero301
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2.375 "
Piki32
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.22 "
Koko#8
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus15 / 16 "
KiertyyppiSTI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 1712401 Spiraalipistoke # 2x56 S / o | AG4HUN 33ZH14 171240121.875 "56H20.141 "#29 / 16 "€58.94
OSG 1712501 Spiraalipistoke # 4x40 S / o | AG4HUQ 33ZH16 171250122"40H20.141 "#411 / 16 "€44.10
OSG 1712601 Spiraalipistoke # 6x32 S / o | AG4HUR 33ZH18 171260132.375 "32H20.194 "#67 / 8 "€35.11
OSG 1712701 Spiraalipistoke # 6x32 S / o | AG4HUU 33ZH20 171270132.375 "32H30.194 "#67 / 8 "€35.11
OSG 1712801 Kierrepistokytkin #8x32 S/o | AG4HUW 33ZH22 171280132.375 "32H20.22 "#815 / 16 "€34.60
OSG 1713001 Spiraalipistoke # 10x32 S / o | AG4HVA 33ZH26 171300132.5 "32H20.255 "#101"€32.37
OSG 1713101 spiraalipistoke # 10x32 S / o | AG4HVC 33ZH28 171310132.5 "32H30.255 "#101"€35.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1712901 Spiraalikärkiliitin #8x32 S/o
€34.60 / yksikkö