Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS 073031213 Verkkokahva 2 tuumaa Npt | AE8FZG 6D120

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031213 Mesh Grip 2 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AE8FZG Malli: 073031213Ristiviite: 6D120

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedonpoistojohdon kahva
Kaapelin halkaisija Alue1.50 - 1.70 tuumaa.
Johdon kahvan tyyppiPölytiivis
Nestetiukka / pölytiivisPöly tiukka
Mies NainenMies
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Verkon pituus (tuumaa)13-1 / 4 "
NPT-koko2 sisään.
Kaupan koko2"
TyyppiEristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8547200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaupan kokoHinta
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS 073031209 Verkkokahva 3/4 tuumaa Npt | AE8FZC 6D116 0730312093 / 4 "€64.38
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS 073031210 Verkkokahva 1 tuumaa Npt | AE8FZD 6D117 0730312101"€74.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031211 Mesh Grip 1 1/4 tuumaa Npt | AE8FZE 6D118 0730312111.25 "€89.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031212 Mesh Grip 1 1/2 tuumaa Npt | AE8FZF 6D119 0730312121.5 "€131.32

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031213 Mesh Grip 2 tuuman Npt
€157.11 / yksikkö