Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1712508 Spiraalikärkiliitin #4-40 V Pinnoite 2 Huilua | AH3ZFJ 33ZH17

OSG 1712508 Spiraalikärkiliitin #4-40 V Pinnoite 2 huilua

Varastossa
Tuote: AH3ZFJ Malli: 1712508Ristiviite: 33ZH17

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero301
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä2
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2"
Varsi Dia.0.141 "
Napauta TyyliKierrepiste
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus11 / 16 "
Kierteen koko# 4-40
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: STI Napauta
    • Kallistuksen halkaisijan raja: H2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.thread PituusKierteen kokoKiertyyppiHinta
OSG 2817808 Spiraalikärkiliitin #8-32 TiCN 3 huilut | AH3ZEF 33YA63 281780828032.125 "0.168 "3 / 4 "# 8-32UNC€28.27
OSG 1220008 Spiraalikärkiliitin 1/4-20 TiCN 2 huilut | AH3ZEJ 33YE71 122000810522.5 "0.255 "1"1 / 4-20UNC€24.11
OSG 1592608 Spiraalikärkihana Oversize Plug 1/2-20 TiCN | AH3ZEL 33YG78 1592608105H33.375 "0.367 "1 21 / 32 "1 / 2 "-20UNF€54.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1712508 Spiraalikärkiliitin #4-40 V Pinnoite 2 huilua
€50.40 / yksikkö