Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1592608 Spiraalikärkihana Oversize Plug 1/2-20 TiCN | AH3ZEL 33YG78

OSG 1592608 Spiraalikärkihana Oversize Plug 1/2-20 TiCN

Varastossa
Tuote: AH3ZEL Malli: 1592608Ristiviite: 33YG78

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero105H
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus3.375 "
Varsi Dia.0.367 "
Napauta TyyliKierrepiste
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 21 / 32 "
Kierteen koko1 / 2 "-20
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0518
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.91

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: Napauta
    • Pikin halkaisijan raja: Ei luokiteltu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.thread PituusKierteen kokoKiertyyppiHinta
OSG 2817808 Spiraalikärkiliitin #8-32 TiCN 3 huilut | AH3ZEF 33YA63 281780828032.125 "0.168 "3 / 4 "# 8-32UNC€28.27
OSG 1220008 Spiraalikärkiliitin 1/4-20 TiCN 2 huilut | AH3ZEJ 33YE71 122000810522.5 "0.255 "1"1 / 4-20UNC€24.11
OSG 1712508 Spiraalikärkiliitin #4-40 V Pinnoite 2 Huilua | AH3ZFJ 33ZH17 171250830122"0.141 "11 / 16 "# 4-40UNC€50.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1592608 Spiraalikärkihana Oversize Plug 1/2-20 TiCN
€54.74 / yksikkö