Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1650001008 Spiral Flute Tap Modified Pohja 8 x 1.25mm V Pinnoite | AG2XTG 32NG50

OSG 1650001008 Spiraalihuiluhana, modifioitu pohja, 8 x 1.25 mm V pinnoite

Varastossa
Tuote: AG2XTG Malli: 1650001008Ristiviite: 32NG50

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunV Pinnoitus
Luettelonumero16500
MateriaaliVC-10
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus90mm
Piki1.25mm
Pikin halkaisijan rajatD5
Varsi Dia.8.10mm
KokoM8
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus35mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 1650000108 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus 3 x 0.50 mm V-pinnoite | AG2XRX 32NG41 1650000108Metrinen karkea355mm0.50mmD33.58mmM318mm€52.88
OSG 1650000208 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus 4 x 0.50 mm V-pinnoite | AG2XRY 32NG42 1650000208Metrinen hieno363mm0.50mmD34.10mmM421mm€43.80
OSG 1650000308 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus 4 x 0.70 mm V-pinnoite | AG2XRZ 32NG43 1650000308Metrinen karkea363mm0.70mmD44.10mmM421mm€49.39
OSG 1650000408 Kierrehuiluhanan muunnettu pohjustus 5 x 0.50 mm V-pinnoite | AG2XTA 32NG44 1650000408Metrinen hieno369mm0.50mmD35.00mmM525mm€53.79
OSG 1650000508 Kierrehuiluhana Muokattu pohja 5 x 0.80 mm V pinnoite | AG2XTB 32NG45 1650000508Metrinen karkea369mm0.80mmD45.00mmM525mm€51.17
OSG 1650000608 Kierrehuiluhanan muokattu pohja 6 x 0.50 mm V-pinnoite | AG2XTC 32NG46 1650000608Metrinen hieno380mm0.50mmD36.40mmM630mm€54.27
OSG 1650000708 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus 6 x 0.75 mm V-pinnoite | AG2XTD 32NG47 1650000708Metrinen hieno380mm0.75mmD46.40mmM630mm€50.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1650001008 Spiraalihuiluhana, modifioitu pohja, 8 x 1.25 mm V pinnoite
€63.72 / yksikkö